TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ワイドキャビネットセット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
19455189
品番
TCX961T
参考基準価格(税別)
¥1,600,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点の集大成フルアイテムキャビネットセットです。
用途
自動車整備&メンテナンス用。
トラスコ品番
230-4596
差込角(mm)
6.35、9.5、12.7
セット商品数
559
ケース色
レッド
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
861×498×1489