TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スベランドライバー(貫通)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端サイズ
5.5×0.7mm
5.5×0.7mm
6×0.8mm
8×1mm
No.1
No.2
No.3
対辺(mm)
ボルスター部:8
ボルスター部:8
ボルスター部:10
ボルスター部:12
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19455286
品番
PWMD-075
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途
マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.7mm
対辺(mm)
ボルスター部:8
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
336-3034
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
167
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり