PWPD-001 スベランドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455320

スベランドライバー(貫通)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.1
対辺(mm)ボルスター部:8
先端形状プラス
内容量1本注文コード19455320品番PWPD-001
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。

用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。先端形状プラス先端サイズNo.1対辺(mm)ボルスター部:8軸長(mm)75材質(グリップ)樹脂トラスコ品番336-3022軸径(Φmm)5.5全長(mm)167商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする