TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE 軟鉄ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
頭径(Φmm)
30
30
36
38
全長(mm)
300
300
330
375
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19455417
品番
BHAS-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途
ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
トラスコ品番
333-4764
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
30
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
頭部長(mm)
88
主な用途
ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)
軟鉄