曜日別特売
BHAS-15 TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455426

TONE 軟鉄ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)36
全長(mm)330
内容量1本注文コード19455426品番BHAS-15
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途
ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
トラスコ品番333-4762全長(mm)330頭径(Φmm)36材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)96主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする