TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トップチェストセット
商品レビューを投稿する
返品不可
ケース色
マットブラック
レッド
シルバー
マットブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19455505
品番
TSAT920BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。
用途
メンテナンス用
トラスコ品番
352-4351
差込角(mm)
12.7、19.0
セット商品数
65
ケース色
マットブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
660×406×489