※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE クイックオープンクロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
22
17
19
22
24
27
30
32
差込角(mm)
12.7
9.5
12.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19455758
品番
4QCF-22
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。
トラスコ品番
368-2814
厚さ(mm)
14
全長(mm)
61
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応