曜日別特売
AH-21BG ペン型電動ドライバーホルダー (黒金) フジ矢 19456300

ペン型電動ドライバーホルダー (黒金)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード19456300品番AH-21BG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

用途
電動ペン型インパクトドライバーの収納に。
ドライバービット×2収納可能。
材質ライト PU レザー質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70
注意
※本革ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする