曜日別特売
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625

monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625
monowa020 monowa 020 水切りトレー 大河商事 19456625

monowa 020 水切りトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(2個)注文コード19456625品番monowa020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

一つあると便利に差がつく家事ラクアイテム!ありそうでなかった横長スリムの水切りトレー
シンク周りの小さなモヤモヤをこの1アイテムですぐに解消!省スペースをうまく活用することで”家事ラク”に!
食洗機に入れられないデリケートな食器やお箸、ミキサーや鍋蓋の部品等なくしてはならないキッチンパーツ、シンクに洗い物があると気持ちがパッとしない、、、これらのモヤモヤは、すぐに洗って置いておく場所がないからです!
横長デザイン、厚さは約16mmのスリムな水切りトレーで全てが解消です。
菜箸など、長いカトラリー類も余裕を持って置いておけます。手軽で薄型、軽量で扱いやすく衛生的です。
2つのシンプルなパーツなので、汚れたらサッとすぐに洗えるのが一番の長所。キッチンカウンターや、シンクサイドにぴったり。
その他、裏面に凸デザイン箇所を入れることで、濡れている表面でもすべりにくい加工や、底面の角に角度をつけることでサッと手に取りやすい工夫も。
水切りトレー側のパーツ裏側に突起をつけることでトレーが浮き、風通しが良いです。
設置面が浮くことを利用して、シンクなどに直接置きたくない食品等の一時置きとして単品使いも◎。

セット内容水切りトレー×1、容器×1材質ポリプロピレンホワイト質量(g)約135(総質量)段数1耐荷重(kg)約2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約373×8×97外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)103外寸法・奥行(mm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする