曜日別特売
14101M-17X60NM 1/2"(12.9mm)SQ. インパクトトーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 19456835

1/2"(12.9mm)SQ. インパクトトーションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19456835品番14101M-17X60NM
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー17mmx60N・m

質量(g)227寸法L(mm)216差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)16寸法D(mm)25二面幅(mm)17×60NmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする