曜日別特売
14101M-19X60NM 1/2"(12.16mm)SQ. インパクトトーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 19456905

1/2"(12.16mm)SQ. インパクトトーションバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19456905品番14101M-19X60NM
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx60N・m

質量(g)237寸法L(mm)219差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)18寸法D(mm)26二面幅(mm)19×60NmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする