伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11
有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ形状小型色カラー、モノクロ質量(g)約280g(本体のみ)切替方式環境:屋外映像、屋内映像ポート数1電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)最大出力(W)0.5(8Ω時)チャンネル数13(1~13ch)方向正常、上下反転レンズf:3.3 mm、F:2.8設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースWPS ボタン、RESETボタン解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXホワイトバランス自動撮影距離(m)0.5~∞アンテナゲイン:1.8 dBi絞り固定保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER画角70°音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b