曜日別特売
572387 マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458716

 

572387 マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458716
572387 マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458716
572387 マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458716
572387 マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458716

マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別RH用
内容量1個注文コード19458716品番572387
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

交換式フルサイズマッドガード。奥までメッキであってほしい車両などに最適
ベッドレス車不可

用途外装パーツ種別RH用材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種NEWプロフィア(H15.11~29.4)/日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
注意
※ベッドレス車には取付けできません
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする