JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガード フルサイズタイプ '17プロフィア/NEWプロフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
LH用
RH用
LH用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19458725
品番
572388
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
交換式フルサイズマッドガード。奥までメッキであってほしい車両などに最適
ベッドレス車不可
用途
外装パーツ
種別
LH用
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
適合車種
NEWプロフィア(H15.11~29.4)/日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
注意
※ベッドレス車には取付けできません
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください