曜日別特売
572491 ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458777

 

572491 ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458777
572491 ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458777
572491 ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458777
572491 ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458777
572491 ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 19458777

ドアアッパーモール 07エルフハイキャブ/07フォワード R/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19458777品番572491
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サイドビューにワンポイント簡単イメージチェンジ。両面テープで貼るだけ。RLセット。

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付式適合車種いすゞ4t’07フォワード(H19.7~ON)/2t'07エルフハイキャブ(H19.7~ON)
注意
※汚れや油分等を落としてから取付してください
※洗車する場合は取付後1日以上あけてください
※年式や型式による適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので、実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます。予めご了承くださいますようよろしくお願い致します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする