7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188

7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188
7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188
7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188
7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188
7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188
7653JP グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs) 19459188

グランドリップ 8cup

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード19459188品番7653JP
販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能付き。

付属品Coresゴールドフィルター材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1最大容量(L)1.16(抽出量8カップ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする