用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年色ホワイト