- Q4ホワイト HERMADIX 19460500

- Q4ホワイト HERMADIX 19460500
- Q4ホワイト HERMADIX 19460500
- Q4ホワイト HERMADIX 19460500
- Q4ホワイト HERMADIX 19460500
- Q4ホワイト HERMADIX 19460500
- Q4ホワイト HERMADIX 19460500

Q4ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード19460500品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、
ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。
耐用期間は約10~12週間です。

用途遮光ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
関連資料:(0.53MB)
注意
※塗布面がしっかり乾いた状態であることを確認してください。
※晴天時に作業を行ってください。
※吹き付け後、速やかに乾かす必要があるため、前後の天候に注意をしてください(吹き付け後約2時間で乾きます)。
※輸入品のため外箱にキズや汚れがある場合がございますが、商品自体に支障はございませんのでご了承ください。

商品説明動画

【塗布方法】Q4ホワイト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19460500
2025-04-29
用途: ビニールハウスの遮光
山口農園農・林・水産業

近年の高温で北海道でも欠かせない資材です、今まで使った商品の中でもいちばんきめが細かく豪雨にも強いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする