VLMH163-0602 真空発生器 VLM PISCO(ピスコ) 19465899

真空発生器 VLM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)760(ANR)真空ポートサイズVRc3/4注文コード19465899品番VLMH163-0602
参考基準価格(税別)¥55,880販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。

空気消費量(L/minANR)330吸込流量(L/min)760(ANR)積層段数2段真空ポートサイズVRc3/4エア排気ポートサイズEXサイレンサ無し、エンドキャップ×1個使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6ノズル数3個
注意
※サイレンサを使用しない場合、もしくは集中配管を行う場合は、大気及び配管内に粉塵などがありますと、作動OFF時に排気ポート(EX)からのエアの逆流により、製品内部に粉塵などが入り込み、製品性能に影響が出る可能性があります。
※サイレンサの本数を減らすと性能が低下します。
※真空回路に真空破壊エアなど、0.3MPaを超える正圧を印加させないでください。チェックパッキン破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする