PISCO(ピスコ)
真空発生器 VLM
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
内容量
1個
吸込流量(L/min)
890(ANR)
真空ポートサイズV
Rc3/4
注文コード
19465996
品番
VLMH164-0602-S2
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・真空ポートサイズV
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
空気消費量(L/minANR)
440
吸込流量(L/min)
890(ANR)
積層段数
2段
真空ポートサイズV
Rc3/4
エア排気ポートサイズEX
サイレンサ×2個、回転排気具×2個、エンドキャップ×3個
使用温度範囲(℃)
5~50(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
0.5
グリーン購入法
適合
エア供給ポートサイズP
Rc1/4
ノズル径(Φmm)
1.6
ノズル数
4個
注意
※サイレンサを使用しない場合、もしくは集中配管を行う場合は、大気及び配管内に粉塵などがありますと、作動OFF時に排気ポート(EX)からのエアの逆流により、製品内部に粉塵などが入り込み、製品性能に影響が出る可能性があります。
※サイレンサの本数を減らすと性能が低下します。
※真空回路に真空破壊エアなど、0.3MPaを超える正圧を印加させないでください。チェックパッキン破損の原因となります。