曜日別特売

真空パッド DR-SPU

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド径(Φmm)250
材質シリコン
保持力(N)2650(-60kPa時)
内容量1個注文コード19466644品番DR-SPU-250-SI-60
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド

パッド径(Φmm)250材質シリコン保持力(N)2650(-60kPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする