曜日別特売

真空パッド DR-SPU

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド径(Φmm)300
材質シリコン
保持力(N)3810(-60kPa時)
内容量1個注文コード19466660品番DR-SPU-300-SI-55
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド

パッド径(Φmm)300材質シリコン保持力(N)3810(-60kPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする