真空パッド DR-SPK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)250注文コード19466775品番DR-SPK-250-MOS-EPDM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド

パッド径(Φmm)250材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)2714(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする