曜日別特売

真空パッド SGO

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド寸法(mm)75x25
材質シリコン
内容量1個注文コード19468830品番SGO-75x25-SI-65-N023
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

材質シリコンパッド寸法(mm)75x25RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)78.3(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする