曜日別特売

真空パッド SGO

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド寸法(mm)45x15
材質マークレスゴム
内容量1個注文コード19468918品番SGO-45x15-HT1-60-N023
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

材質マークレスゴムパッド寸法(mm)45x15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)28.2(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする