曜日別特売

真空パッド SPB1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)80ねじ規格G1/4メネジ注文コード19469670品番SPB1-80-ED-65-G1/4-IG
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド

パッド径(Φmm)80材質エラストドゥールねじ規格G1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)166(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする