真空パッド SPLO

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド寸法(mm)60x20
保持力(N)50(-60kPa時)
内容量1個注文コード19470169品番SPLO-60x20-NBR-55-G1/8-IG
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

角柱・ドア材・窓フレームなど、特に幅が狭く長いワークに適した真空パッド

材質ニトリルねじ規格G1/8メネジパッド寸法(mm)60x20RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする