曜日別特売
19×22 工業用ビニルホース 山一化工 19484774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ビニルホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)19
19
16
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
21
22
25
30
32
38
44
50
63
75
87
100
長さ(m)100
外径(Φmm)22
22
23
25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
18
17
19
20
21
26
29
30
31
35
36
37
38
44
50
58
73
86
99
114
内容量1巻注文コード19484774品番19×22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。

用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明長さ(m)100内径(Φmm)19外径(Φmm)22材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする