曜日別特売
RSN1940-6 軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬) 19505547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSN1940-6 軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬) 19505547
RSN1940-6 軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬) 19505547

軸無しカートリッジロール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
粒度100
内容量1セット(10個)注文コード19505547品番RSN1940-6
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
注意
※右回転でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする