※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
19509248
品番
BA7519N-A
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
幅(mm)
19
粒度
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
75
ねじ径(Φmm)
W3/8