F1-SM3650 F1-スマートハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518616

F1-スマートハンドルカバー

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19518616品番F1-SM3650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトに見えて確かな実力!
冬の必需品バイク用ハンドルカバーにスマートタイプが登場!!
操作が見やすい透明窓
風の侵入を抑える大きな風よけ
差し込んでミラーに縛るだけの簡単装着。

材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り」/ネオプレーンゴム/透明PVC適合車種ミニバイク、ビッグスクーター、大型バイク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19518616
2020-11-11
用途: バイク運転 車種ホンダ リード125
NKC_Factory

ホンダリード125に装着
防寒タイプ厚手のグローブだと当然入り口が少し入れにくいですが、通常のタイプなら問題はありません 
防寒タイプ厚さは色々ありますが私のでは特に問題は感じられませんスイッチ操作に関してですが 最初に動く範囲を確認していたら大丈夫かと思います 
後は冬本番の時また雨の時の耐久性を期待したいです

対象商品 : 19518616
2020-11-24
用途: バイクの冬支度に

外観はコンパクトなタイプですので若干レバー操作の際に窮屈な感じがありますが許容範囲です。なお、そのコンパクトさゆえ装着した姿があまり目立たず気に入っています。

対象商品 : 19518634
2020-10-25
用途: 防寒対策

早速取り付けました、先ず取り付けが簡単!グリップに差し込むだけ、隙間なし、透明でスイッチの操作がやりやすい、安い、デザインと色が良い、と大満足です!コスパ最高、お勧めです!

対象商品 : 19518616
2020-04-23
用途: 通勤に使用
鶴ヶ峰本町接骨院医療・福祉・介護関連業

取り付けも大変簡単で、隙間風も少なく温かく使用させて頂いています。半年は使用しますので、風雨で少し硬くなってきました。値段も安価でしたので、再度購入予定です。

対象商品 : 19518616
2020-04-01
用途: ヤマハメイトに使用
卸売・小売業

この冬に買いました。こんなに安く買えるならもっと早く買えばよかった。素手でも大丈夫です。

対象商品 : 19518616
2019-01-19
用途: バイク乗車時
その他業種

コンパクトで見た目もスッキリです、ウインカーなどの操作も問題ありません。防寒性能も申し分ありません。JA07カブとスポーツスターで使用しています

対象商品 : 19518616
2019-04-10
用途: バイク
サービス業

通勤に2シーズン使用しましたが、合皮の破れや縫製のほつれもなく丈夫です。

対象商品 : 19518634
2018-04-17
用途: スペイシ-125のハンドルカバ-に使用。

コスパは良いですが、全体的に小さい。装着後にL/Rのスイッチを作動させ様とすると引っ張られて手が動かし難い※レバ-からグリップ間の寸法に余裕が無いのでカバ-突っ張ってしまうのが原因です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする