曜日別特売
DCR Dコーン赤 ブラスト興業 19527725

 

DCR Dコーン赤 ブラスト興業 19527725
DCR Dコーン赤 ブラスト興業 19527725

Dコーン赤

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1セット(8本)注文コード19527725品番DCR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

約3kgで風に強い。

材質(本体)ポリエチレン赤(ベース部黒)デザイン無地種類スタンダード高さ(mm)約700質量(kg)約3材質(キャップ)ポリエチレン材質(ベース)再生材料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19527716
2024-02-08
用途: 凍結注意 社員安全確保の為

しっかりしたコーンで重さもありました。社員の足元安全確保の為、購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19527725
2022-07-13
用途: しっかりしたつくりなので永く使えそうです
農・林・水産業

ホームセンターで買った物を使ってましたが、1年ちょっとでで壊れてしまい丈夫な物を探していました
ウェイトもネジで止めてあり、本体も丈夫そうなので永く使えそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする