曜日別特売
Su99-R0.8 巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ 19532607

Su99-R0.8 巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ 19532607
Su99-R0.8 巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ 19532607
モノタロウ

巻きハンダ 鉛フリータイプ

(32件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
質量(kg)0.25
内容量1巻注文コード19532607品番Su99-R0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉛フリーはんだ。

用途電気・電子機器の配線、接続に。線径(Φmm)0.8質量(kg)0.25タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19532634
2024-01-25
用途: 電子機器類の組み立て

いつもの安定の鉛フリーハンダ。作業性、価格ともにいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19532634
2023-06-26
用途: 生産設備の組立配線
製造業

半田の濡れが良く、仕上がりも問題ありませんでした。
コストパフォーマンスも良いので今後も購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19532598
2023-05-23
用途: PCBへの部品実装
製造業

初めての鉛フリーハンダでしたが従来のSn60/Pb40ハンダに比べ濡れ性等あまり変わらず違和感無く作業できました。
コストパフォーマンスが良いのでリピート買いすることになると思います。

対象商品 : 19532616
2023-04-22
用途: 半田付け
建設業・工事業

量・質・使用感、どれも他社製品と比べて遜色無い満足いく物でした。特にこれだけの量あれば多少の失敗でも、躊躇無く、またやり直そうと思えるので、初心者の練習に良いかもしれません。

対象商品 : 19532634
2023-12-24
用途: ハンダ付け作業

以前はもっと少ないものを購入したがあっという間に無くなりそう。そこで多いものを購入。品質は安定。値段は安い。

対象商品 : 19532643
2023-01-31
用途: 基板半田修正
株式会社トライテック製造業

半田濡れも問題なく使用している
値段も安いし毎回購入しています

対象商品 : 19532643
2022-08-12
用途: スイッチやコネクタとワイヤーの接続

特にやり辛さも無く、一般メーカー品と遜色有りません。

対象商品 : 19532625
2022-08-07
用途: 自動車の鈑金

車のタイヤハウスやステップの引き出し鈑金に使っています。
安くて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする