曜日別特売
RFLC2-1860WH ローカウンターⅡ W1800×D600 アール・エフ・ヤマカワ 19534953

ローカウンターⅡ W1800×D600

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
ホワイト
内容量1台注文コード19534953品番RFLC2-1860WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PCの使用に便利な配線対応のローカウンター。天板の両サイドに配線穴があります。

間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)700材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジホワイト外寸(mm)1800×600×700グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19534953RFLC2-1860WH55122264RFLC3-1860WHRFLC2-1860WH ローカウンターⅡ W1800×D600 アール・エフ・ヤマカワ 55122264ローカウンターⅡ W1800×D600アール・エフ・ヤマカワ1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19534935
2022-05-18
用途: テレワーク

表面の色合、質感は良い感じです。ものが当たると傷などに弱い感じはしました。組立は簡単でした。接合部が少しあまいどころがありましま。

対象商品 : 70290973
2019-04-02
用途: 店舗受付カウンター
自動車・二輪車・自転車関連業

価格よりしっかりとした作りで質感もよかった。足元も広く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする