電気ファンヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19539022 品番TEH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密閉した室内で使用することができます。移動の楽なタイヤ付き。
電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。
燃料を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れの心配がなく、燃料補給の煩わしさがありません。

熱出力(kw)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×735 質量(kg)13 電源(V)三相200、50/60Hz 消費電力(W)5000 電流(A)14.5 安全装置過昇温度防止装置 騒音値(dB)58 付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4付き)×1 風速(m/min)120 風量(m3/min)35 トラスコ品番480-0982 アズワン品番64-7672-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電源コード別売。
※据付工事が必要です。
※電気工事は電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店様にておこなってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19539022
2022-12-13
用途:
船舶の清水ポンプ凍結防止に使用
有限会社 誠興海運 様

冬季北海道へ航海する時清水タンクや清水ポンプの有るスペースの暖房に使用して凍結の防止に活用してます。
ルーバーにより風向の調整が出来るので大変使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19539038
2017-12-18
用途:
現場作業時

納品に1週間かかり日付指定もなく最悪でした。
問合せしてもモノタロウでは分からず、直接電話しろといわれ二度手間だったあげくに日付指定なし。何の為の3日出荷と記載されているのか分からない。もう買わないです。

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする