YKK AP
コンバイザー モダンスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
出幅(mm)
500
200
300
400
500
600
ひさし長さ(mm)
900
900
900
1000
1100
1200
1305
1355
1440
1490
1600
1660
1700
1760
1810
1900
1940
1965
1990
2020
2215
2490
2670
2720
2860
760
850
940
990
270
320
370
420
525
色
ブラウン
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全700種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19548220
品番
9PR-W-074050-F-V
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
用途
シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。
材質
アルミ形材
色
ブラウン
品番
9PR-W-074050-F-V-B1
ひさし長さ(mm)
900
色番
B1
出幅(mm)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません