曜日別特売
91-H080 抱き合わせクランプ(鉄製) YSK(山脇産業) 19548463

抱き合わせクランプ(鉄製)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個締め付け幅(mm)30注文コード19548463品番91-H080
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鉄製(メッキ仕上げ・黒塗装)締め付け幅(mm)30使用可能径(Φ)(パイプ)80~84ボルト穴径(Φmm)11ピッチP(mm)(ボルト穴)115
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303952
2022-03-29
用途: 4トントラックのマフラーパイプの接合
愛知かたづけ本舗

社外品ですが純正品と同じぐらいのクオリティーで安くて満足です

対象商品 : 40303925
2019-07-09
用途: マフラーのジョイント固定

リブがしっかりあるので、トルクをかけて強固に固定できました。

2が参考にしています
対象商品 : 40303952
2016-07-11
用途: マフラーの固定に使用。

丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする