YSK(山脇産業)
ストレートパイプ 2M(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
34
34
34
16
19
21.7
25.4
27.2
32
38
42.7
45
48.6
50
54
60.5
65
70
76.3
80
89.1
101.6
114.3
139.8
165.2
内径B(Φmm)
31
31
31
30
13
16
18.7
22.4
24.2
23.2
29
35
39.7
42
45.6
47
51
57.5
62
67
73.3
77
86.1
98.6
110.3
135.8
159.2
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19549093
品番
02-03415-2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイプ形状
ストレート
材質
ステンレス製(SUS304)
外径D(Φmm)
34
内径B(Φmm)
31
肉厚t(mm)
1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000