曜日別特売
9PR-W-094030-F コンバイザー モダンスタイル YKK AP 19549121

9PR-W-094030-F コンバイザー モダンスタイル YKK AP 19549121
9PR-W-094030-F コンバイザー モダンスタイル YKK AP 19549121
9PR-W-094030-F コンバイザー モダンスタイル YKK AP 19549121
9PR-W-094030-F コンバイザー モダンスタイル YKK AP 19549121
9PR-W-094030-F コンバイザー モダンスタイル YKK AP 19549121

コンバイザー モダンスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
出幅(mm)300
ひさし長さ(mm)1100
1100
1000
1200
1305
1355
1440
1490
1600
1660
1700
1760
1810
1900
1940
1965
1990
2020
2215
2490
2670
270
2720
2860
320
370
420
525
760
850
900
940
990
ブラウン
内容量1セット注文コード19549121品番9PR-W-094030-F
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。

用途
シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。
材質アルミ形材ブラウン品番9PR-W-094030-F-B1ひさし長さ(mm)1100色番B1出幅(mm)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする