曜日別特売
JKP-700 常備携帯用・帰宅困難者対策セット ゼニス[防災用品] 19550992

 

JKP-700 常備携帯用・帰宅困難者対策セット ゼニス[防災用品] 19550992
JKP-700 常備携帯用・帰宅困難者対策セット ゼニス[防災用品] 19550992
JKP-700 常備携帯用・帰宅困難者対策セット ゼニス[防災用品] 19550992

常備携帯用・帰宅困難者対策セット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード19550992品番JKP-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

外出時に常備携帯する帰宅困難者対策セット。いつ起こっても不思議ではない大災害!
その災害に遭うのは自宅やオフィスに居る時とは限りません。
外出時に起こった場合に最低限用意したい防災対策グッズを常に持ち歩く携帯用としてセットしました。
バッグに常備しておいてもかさ張らない約2cmの薄型仕様です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×160×12セット内容携帯トイレ1P(大小兼用)・レスキューシート・ウェットティッシュ3年保証(10枚入)・IDカード台紙付質量(g)137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19550947
2017-02-20
用途: 非常用

コンパクトで必要最低限なものが揃っているので、携帯に便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 19550947
2017-03-07
用途: 災害時用
その他業種

到着にとにかく時間が掛かったこと以外は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする