トオケミ
キャプテンスター パンツ
商品レビューを投稿する
サイズ
M
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19551428
品番
#285
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐油&耐寒(-25℃)素材仕様 水産系レインパンツ
用途
船釣り、水産業(漁業・加工・養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性と耐寒性を必要とする用途に
色
ブルー
サイズ
M
材質(表)
PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼り(撥水加工)
機能
撥水加工、メッシュ付
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。