CKD
AD22-40F-03A-AC200V用コイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19551848
品番
AD22-50A-3A-COIL-AC200V
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,319
販売価格(税別)
¥
4,835
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc2
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
適合本体
AD22-40F-03A-AC200V
種別
部品
部品名称
コイル