YKK AP
イーネットフェンス 2M型 T60
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
色
Sブラウン
Bステン
Sブラウン
Rホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19554075
品番
EFI-2M-2006-1
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途
敷地の境界に設置
材質
スチール
色
Sブラウン
品番
通し:EFI-2M-2006-1-TM
寸法(幅W×高さH)(mm)
1900xH600
色番
TM
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません