868-14 表示スタンド(台付) ユニット 19554517

表示スタンド(台付)

(3件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード19554517品番868-14
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。

文字内容-トラスコ品番811-5948寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)質量(kg)約7.7材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用取付方式スタンド式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

表示スタンド(台付)のご案内
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554517
2020-12-22
用途: 医院の玄関での手指消毒
医療・福祉・介護関連業

綺麗で頑丈。A4の掲示物を差し込めるので、とても便利です。2台目も買ってしまいました。とても重宝してます。

対象商品 : 19554517
2020-08-10
用途: 手指消毒器の台
医療法人清佳会

手指消毒器を載せて、背後にクリヤケースでA4横置きの注意書きが表示できます。本体とA4横置きクリヤケースが付いています。クリヤケースを用意すればA3縦でも使えそうです。

対象商品 : 19554517
2020-05-02
用途: 消毒液噴出機の台
日本環境マネジメント株式会社サービス業

思った通りの商品でした。テナントビルのエレベーターホールに置きました。「ちゃちい」感じが無く、しっかりしていて違和感はありませんでした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする