曜日別特売
868-18A 表示スタンドB4型 ユニット 19554553

表示スタンドB4型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
トラスコ品番744-7311
内容量1台注文コード19554553品番868-18A
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。

文字内容-トラスコ品番744-7311材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂寸法(mm)差込板:364×267質量(kg)4タイプB4タテ用取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×H1155mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする