曜日別特売
868-31 標識スタンド ユニット 19554614

標識スタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
トラスコ品番811-5697
内容量1台注文コード19554614品番868-31
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。

文字内容無地トラスコ品番811-5697材質鉄(粉体塗装)厚さ(mm)(使用可能標識)1.2寸法(mm)(使用可能標識)300×600質量(kg)6タイプ屋内用取付方式スタンド式ベース寸法(mm)300×450×H 1088、表示面:315×623

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554587
2024-09-09
用途: 現場の順路を表示
株式会社JenT Capitalその他業種

表示面に透明のカバーをつけてほしかったんですが、
送ってきたときにはなかったのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする