ユニット
案内スタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
トラスコ品番
811-5698
811-5698
811-5699
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554666
品番
868-34
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
付属品
白板1枚付
トラスコ品番
811-5698
材質
本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
(板面)900×300
質量(kg)
約3.8
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×408×1200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません