ユニット
カンバリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
文字内容
除雪作業中
本体のみ
白無地
注意(フォークリフト作業中)
火気厳禁(高圧ガス充てん中)
色
グリーン
グリーン
オレンジ
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554806
品番
868-896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
バリケードと表示スタンドの1台2役
文字内容
除雪作業中
色
グリーン
種別
両面表示
材質
本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)
428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)
2.2
タイプ
屋外用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850