曜日別特売
EFI-A1F-2015 イーネットフェンス A1F型 T150 YKK AP 19554809

EFI-A1F-2015 イーネットフェンス A1F型 T150 YKK AP 19554809
EFI-A1F-2015 イーネットフェンス A1F型 T150 YKK AP 19554809

イーネットフェンス A1F型 T150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード19554809品番EFI-A1F-2015
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。

用途敷地の境界に設置材質スチールホワイト品番通し:EFI-A1F-2015-YW寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1500色番YW
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする