YKK AP
イーネットフェンス 2M型 間仕切端柱部品 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
色
Bステン
Bステン
Sブラウン
Rホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19554906
品番
EFI-B11
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
色
Bステン
サイズ
T60
品番
通し:EFI-B11-TL
色番
TL